fin de vie

Phoenix Contact - Communication-Ethernet-Convertisseur d'interface - 1021058

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Communication-Ethernet-Convertisseur d'interface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • côté primaire de service - autre

  • type de raccordement côté primaire - autre

  • bidirectionnel - Oui

  • séparation galvanique - actif

  • côté secondaire de service - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626513409

Réf. Sonepar

00126651340

Réf. Fournisseur

1021058

Marque

Phoenix Contact

côté primaire de service:

autre

type de raccordement côté primaire:

autre

bidirectionnel:

Oui

séparation galvanique:

actif

côté secondaire de service:

autre

type de raccordement côté secondaire:

autre

protection contre les surintensités:

Oui

consommation électrique nominale:

76 mA

Le GW PN-ASCII... convertit des chaînes sérielles RAW ou ASCII en PROFINET. Il comprend un raccordement RJ45 et deux raccordements D-SUB 9.