Phoenix Contact - Communication-Ethernet-Convertisseurs fibre optique - 2902658

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 1
nombre de ports RJ45 100 Mbit/s - 1
type de tension d’alimentation - DC
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
Ethernet - Oui
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356669689
Réf. Sonepar
00126902658
Réf. Fournisseur
2902658
Marque
Phoenix Contact
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
1
nombre de ports RJ45 100 Mbit/s:
1
type de tension d’alimentation:
DC
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
Ethernet:
Oui
Fast Ethernet:
Non
Ethernet gigabit:
Non
power over Ethernet:
Non
nombre de ports VF-45 10 Mbit/s:
1
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:
1
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
1
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
1
nombre de ports VF-45 100 Mbit/s:
1
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX):
1
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX):
1
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 10 Gbit/s (SX):
1
nombre de ports SC 10 Gbit/s (LX):
1
nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX):
1
nombre de ports GBIC (SX):
1
nombre de ports GBIC (LX):
1
nombre de ports Mini-GBIC (LX):
0
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation DC:
18...30 V
montage mural/direct possible:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
géré:
Non
type de construction:
autre
hauteur:
99 mm
largeur:
22.6 mm
profondeur:
114.2 mm


