fin de vie

Phoenix Contact - Communication-Modem-Routeur - 1221706

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Communication-Modem-Routeur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151310271

Réf. Sonepar

00126131027

Réf. Fournisseur

1221706

Marque

Phoenix Contact

mode de pose:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Passerelle industrielle VPN vers mGuard Secure Cloud, communication IPsec via le réseau de l'opérateur, 1port WAN, 1port LAN, fonction de routage, 1entrée TOR, 1sortie TOR