Phoenix Contact - Communication-Serie - Cuivre-Coffret de commande - 2316433

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
largeur - 355.6 mm
hauteur - 304.8 mm
profondeur - 127 mm
couleur - gris
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626301761
Réf. Sonepar
00126316433
Réf. Fournisseur
2316433
Marque
Phoenix Contact
matériau:
autre
largeur:
355.6 mm
hauteur:
304.8 mm
profondeur:
127 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7004
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Oui
à coupler/juxtaposer:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
nombre de portes:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non


