fin de vie

Phoenix Contact - Communication-Serie - Cuivre-Convertisseur - 2316381

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Communication-Serie - Cuivre-Convertisseur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 10.8...26.4 V

  • protocole pris en charge pour TCP/IP - Non

  • protocole pris en charge pour PROFIBUS - Non

  • supporte protocole Modbus - Non

  • type de tension d’alimentation - DC

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626287966

Réf. Sonepar

00126628797

Réf. Fournisseur

2316381

Marque

Phoenix Contact

tension d'alimentation DC:

10.8...26.4 V

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

75 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

132 mm

Système de couplage PROFIBUSDP - PROFIBUSPA pour l'intégration et le diagnostic de PROFIBUSPA dans un PROFIBUSDP. Comprend une unité de tête de station (FB-HSB), un répéteur PROFIBUS DP avec oscilloscope (FB-DP-RPTR-SC) et un module int