Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Commutateur - 2980733

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Commutateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - commutateur de commande

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.05 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356051477

Réf. Sonepar

00126605147

Réf. Fournisseur

2980733

Marque

Phoenix Contact

fonction de commutation:

commutateur de commande

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

0.05 A

tension assignée (Ue):

72 V

type de tension:

DC

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

noir

largeur en nombre de modules:

6

profondeur d'encastrement:

90 mm

Interface PLCavec interrupteur intégré (commande : manuelle) avec raccordement vissé, se monte sur les profilés NS 35-7,5, tension d'entrée 72 V DC