Phoenix Contact - Compteur d'énergie MID triphasé - raccord. série - Modbus RTU EEM-DM357 - 1252817

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Compteur d'énergie MID triphasé - raccord. série - Modbus RTU EEM-DM357

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - 0,1S

  • modèle - mesure directe

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151361181

Réf. Sonepar

00126136118

Réf. Fournisseur

1252817

Marque

Phoenix Contact

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:

0,1S

modèle:

mesure directe

type de pôle:

trois conducteurs

section de raccordement cable rigide:

1.5...35 mm²

mode de pose:

rail DIN

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Non

classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:

0.2S

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

184...500 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

184...500 V

plage de mesure de la fréquence:

45...65 Hz

courant nominal (In):

5 A

courant maximal (Imax):

80 A

écran:

LCD

avec interface de communication RS-485:

Oui

supporte protocole Modbus:

Oui

largeur:

72 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

70 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP51

Compteur d'énergie triphasé pour la détermination par mesure directe de la puissance active dans des réseaux pouvant atteindre 500 V / 80 A, avec sortie S0, entrée TOR et interface RS-485, certifié selon la directive MID