Phoenix Contact - Compteur d'énergie MID monophasé max 45A raccord. série - Modbus RTU - 1311993

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Compteur d'énergie MID monophasé max 45A raccord. série - Modbus RTU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Non

  • voltmètre - Non

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • type de pôle - monophasé

  • varmètre - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151562991

Réf. Sonepar

00126156299

Réf. Fournisseur

1311993

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

ampèremètre:

Non

voltmètre:

Non

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

type de pôle:

monophasé

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Non

Compteur d?énergie monophasé pour mesure de puissance active des réseaux électriques de max 230 V / 45 A, raccord. en série, 2 sorties d?impulsion, interface RS-485, température ambiante jusqu'à +70 °C et certifié selon la directive MID