Phoenix Contact - Compteur mesure directe jusqu'à 500 V / 80 A, S0, Ethernet, MID EEM-EM377 - 2908590

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
modèle - mesure directe
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626338279
Réf. Sonepar
00126633827
Réf. Fournisseur
2908590
Marque
Phoenix Contact
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
modèle:
mesure directe
mode de pose:
rail DIN
varmètre:
Oui
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Oui
compteur d'impulsions:
Non
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
184...500 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
184...500 V
plage de mesure de la fréquence:
45...65 Hz
écran:
LCD
nombre d’entrées numériques:
1
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
avec journal d'audit (audit log):
Non
avec signature firmware:
Non
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Non
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
largeur:
72 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
67 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP51



