fin de vie

Phoenix Contact - Compteur mesure directe jusqu'à 500 V / 80 A, S0, entrée TOR et RS-485, MID - 2908588

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Compteur mesure directe jusqu'à 500 V / 80 A, S0, entrée TOR et RS-485, MID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • varmètre - Oui

  • compte-tours - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626338262

Réf. Sonepar

00126633826

Réf. Fournisseur

2908588

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Non

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

184...500 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

184...500 V

plage de mesure de la fréquence:

45...65 Hz

écran:

LCD

nombre d’entrées numériques:

1

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec signature firmware:

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

largeur:

72 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

67 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP51

Compteur électrique triphasé pour la détermination par mesure directe de la puissance active dans des réseaux pouvant atteindre 500 V / 80 A, avec sortie S0, entrée TOR et interface RS-485, certifié selon la directive MID