Phoenix Contact - Compteur MID EMpro AC sur rail DIN, mesure directe modbus RTU max 100A, - 1311985

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Non
voltmètre - Non
appareil de mesure de la puissance effective - Non
mesure d'harmoniques - Non
modèle - mesure directe
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151563714
Réf. Sonepar
00126156371
Réf. Fournisseur
1311985
Marque
Phoenix Contact
ampèremètre:
Non
voltmètre:
Non
appareil de mesure de la puissance effective:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
modèle:
mesure directe
type de pôle:
trois conducteurs
section de raccordement cable rigide:
4...25 mm²
mode de pose:
rail DIN
varmètre:
Non
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Non
compteur d'impulsions:
Non
puissance apparente:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Non
sortie d'impulsion:
sans
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
320...480 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
320...480 V
plage de mesure de la fréquence:
50...50 Hz
écran:
LCD
écran déporté:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
adapté à une prise RJ:
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
avec interface de communication KNX:
Non
avec interface de communication M-Bus:
Non
avec interface de communication RS-485:
Oui
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
avec journal d'audit (audit log):
Non
avec signature firmware:
Non
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Non
largeur:
104.9 mm
hauteur:
67 mm
profondeur:
73 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP51


