Phoenix Contact - Connecteur - 1088665


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 500 V
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP66
diamètre du câble - 6...9 mm
nombre de raccordements par pôle - 1
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626890821
Réf. Sonepar
00126689082
Réf. Fournisseur
1088665
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
500 V
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP66
diamètre du câble:
6...9 mm
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
L, N, PE
couleur de codage / insert de contact:
noir
serre cable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
sans halogène:
Non
traitement de surface des contacts:
argenté
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
longueur:
86.1044 mm
hauteur:
26.893 mm
largeur:
26.4772 mm