Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Connecteur-bus sur profilé - ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - 2201756

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur-bus sur profilé - ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • dimension des contacts - 3.81 mm

  • dimension des raccordements - 3.81 mm

  • angle circuit imprimé/contact - autre

  • catégorie de surtension - III

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356909020

Réf. Sonepar

00126690902

Réf. Fournisseur

2201756

Marque

Phoenix Contact

type de raccordement:

circuit imprimé à câble

dimension des contacts:

3.81 mm

dimension des raccordements:

3.81 mm

angle circuit imprimé/contact:

autre

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

couleur du boîtier/corps:

gris

type de fixation du circuit imprimé:

autre

Adaptateur de bus sur profilé pour ME et ME MAX, largeur : 22,5 mm, 5 pôles parallèles, coloris : gris clair (similaire à RAL 7035)