Phoenix Contact - Connecteur-bus sur profilé - ME17,5TBUS1,5/5-ST-3,81KMGY - 2713645

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur-bus sur profilé - ME17,5TBUS1,5/5-ST-3,81KMGY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • dimension des contacts - 3.81 mm

  • courant assigné In - 8 A

  • dimension des raccordements - 3.81 mm

  • angle circuit imprimé/contact - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918914509

Réf. Sonepar

00126891450

Réf. Fournisseur

2713645

Marque

Phoenix Contact

type de raccordement:

circuit imprimé à câble

dimension des contacts:

3.81 mm

courant assigné In:

8 A

dimension des raccordements:

3.81 mm

angle circuit imprimé/contact:

autre

tension assignée (Ue):

125 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

finition du raccordement électrique:

autre

adapté à l'épaisseur de circuit imprimé:

1.8 mm

matériau du corps isolant:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...105 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

autre

type de banderolage:

carton (pour CMS)

Fiche, Intensité nominale: 8 A