fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1243834

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec raccordement de blindage - Oui

  • avec raccordement PE - Non

  • température ambiante - 125...125 °C

  • température de fonctionnement - -40...125 °C

  • avec filetage - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151403980

Réf. Sonepar

00126140398

Réf. Fournisseur

1243834

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

avec raccordement de blindage:

Oui

avec raccordement PE:

Non

température ambiante:

125...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

avec filetage:

Oui

M23 Connecteur d'appareil face arrière, série: CA, droit, blindé, Pr verrouillage Std+SCO, 17P, Sens rotation: Std, femelle, A souder, Joint axial, Fixation centrale, codage N, Article ss plomb - directive RoHS II ss exception 6c (Pb<0,1%)