Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - PRC 5-FT25-MC4 205 FE/RL - 1344912

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - PRC 5-FT25-MC4 205 FE/RL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151658182

Réf. Sonepar

00126165818

Réf. Fournisseur

1344912

Marque

Phoenix Contact

Connecteur appareil face arrière Série PRC 35, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, 5P, section max 4 mm², tension 690 V AC, courant 32 A, A sertir, Type de contact: Mâle. Version avec embouts et cosse à ?illet