Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - SACC-DSI-FS-8CON-PG 9/0,5 SCO - 1542732

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 8

  • longueur du câble - 500 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • type de contact à fiche, intérieur - sans

  • filetage à visser - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356097741

Réf. Sonepar

00126609774

Réf. Fournisseur

1542732

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

8

longueur du câble:

500 mm

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

type de contact à fiche, intérieur:

sans

filetage à visser:

autre

Connecteur appareil face arrière, Universel, 8P, connecteur femelle, droit, M12-SCO, codage A, ext libre, Face arrière, Pg9, Cordons individuels, L= 0,5 m, 0,25 mm², Cordon TPE, Remplacement RoHS II ss exception 6c (Pb < 0,1 %) ref 1239959