Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH GN - 1456569

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH GN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • nombre de pôles - 4

  • avec filetage - Oui

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356617192

Réf. Sonepar

00126456569

Réf. Fournisseur

1456569

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

nombre de pôles:

4

avec filetage:

Oui

Connecteur femelle encastrable pour système de bus, avec porte-contacts vert, 4 pôles, SPEEDCONNEC M12, blindé, détrompage D, montage sur face arrière/vissé avec filetage M16, avec raccordement soudé droit