Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - SACC-DSI-M12FS-4CON-L180 VA - 1404974


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)
nombre de pôles - 4
avec filetage - Oui
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356740753
Réf. Sonepar
00126674075
Réf. Fournisseur
1404974
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de contact à fiche, extérieur:
femelle (douille)
nombre de pôles:
4
avec filetage:
Oui
Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12, détrompage: A, Montage face arrière, Pg9, Soudage à la vague, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1238708