Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - SACCBP-FSD-4CON-PG9/2,0-933SCO - 1437782

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • longueur du câble - 2000 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • mode de pose - montage derrière le mur

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356458528

Réf. Sonepar

00126645852

Réf. Fournisseur

1437782

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

4

longueur du câble:

2000 mm

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

mode de pose:

montage derrière le mur

matériau du boîtier/corps:

autre

type de contact à fiche, intérieur:

sans

matériau du revêtement de contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température ambiante:

85...85 °C

température de fonctionnement:

-25...85 °C

tension assignée (Ue):

250 V

avec raccordement de blindage:

Oui

filetage à visser:

M12

nombre min. de cycles d'insertion:

100

classe de protection (IP), monté:

autre

Connecteur appareil face arrière, PROFINET CAT5(100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4P, PVC, vert RAL 6018, blindé, femelle, droit, M12-SCO, codage D, ext libre, L= 2m, PVC flexible, Remp. RoHS II ss except. 6c (Pb < 0,1%) ref 1239682