Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - SACCBP-M12FS-5CON-M16/2,0-920 - 1534481

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - SACCBP-M12FS-5CON-M16/2,0-920

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • longueur du câble - 2000 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • mode de pose - montage derrière le mur

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356026659

Réf. Sonepar

00126602665

Réf. Fournisseur

1534481

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

5

longueur du câble:

2000 mm

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

mode de pose:

montage derrière le mur

matériau du boîtier/corps:

autre

type de contact à fiche, intérieur:

sans

matériau du revêtement de contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température ambiante:

85...85 °C

température de fonctionnement:

-25...85 °C

tension assignée (Ue):

48 V

avec raccordement de blindage:

Oui

filetage à visser:

M12

nombre min. de cycles d'insertion:

100

classe de protection (IP), monté:

autre

Connecteur appareil face arrière, CANopen®, DeviceNet?, 5P, PUR ss halogène, lilas RAL 4001, blindé, femelle, droit, M12-SCO, codage A, ext libre, M16x1,5, L= 2 m, Remp. RoHS II ss except. 6c (Pb < 0,1%) ref 1239937