fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1577037

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • longueur du câble - 1500 mm

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 5

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356449441

Réf. Sonepar

00126577037

Réf. Fournisseur

1577037

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

5

longueur du câble:

1500 mm

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

5

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

-85...-85 °C

tension assignée (Ue):

60 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: A, Montage face arrière, Cordons individuels, Cordon TPE