fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1534355

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • longueur du câble - 1000 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • type de contact à fiche, intérieur - sans

  • filetage à visser - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356026529

Réf. Sonepar

00126602652

Réf. Fournisseur

1534355

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

2

longueur du câble:

1000 mm

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

type de contact à fiche, intérieur:

sans

filetage à visser:

autre

Connecteur d'appareil face arrière, PROFIBUS, 2-pôles ss halogène, lilas RAL4001, blindé, Mâle, droit, M12, codage B, ext libre, Face arrière, M16x1,5, L= 1 m, PROFIBUS, Remplacement RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1239925