fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1534614

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • longueur du câble - 5000 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • mode de pose - montage derrière le mur

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356026789

Réf. Sonepar

00126602678

Réf. Fournisseur

1534614

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

4

longueur du câble:

5000 mm

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

mode de pose:

montage derrière le mur

matériau du boîtier/corps:

autre

type de contact à fiche, intérieur:

sans

matériau du revêtement de contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température ambiante:

85...85 °C

température de fonctionnement:

-25...85 °C

tension assignée (Ue):

48 V

avec raccordement de blindage:

Oui

filetage à visser:

autre

classe de protection (IP), monté:

autre

Connecteur appareil face arrière, Ethernet CAT5 (100 Mbit-s), 4P, PUR, bleu RAL5021, blindé, femelle, droit, M12, codage D, ext libre, M16x1,5, L= 5 m, Ethernet flexible CAT5, 2 paires, Remp. RoHSII ss except. 6c (Pb <0,1%) ref 1239949