Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - SACC-DSI-FS-5CON-PG 9/0,5 SCO - 1542729


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 500 mm
type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)
type de contact à fiche, intérieur - sans
filetage à visser - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356097734
Réf. Sonepar
00126609773
Réf. Fournisseur
1542729
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
5
longueur du câble:
500 mm
type de contact à fiche, extérieur:
femelle (douille)
type de contact à fiche, intérieur:
sans
filetage à visser:
autre