Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 P - 1436369

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 8

  • longueur du câble - 500 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • type de contact à fiche, intérieur - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356438339

Réf. Sonepar

00126643833

Réf. Fournisseur

1436369

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

8

longueur du câble:

500 mm

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

type de contact à fiche, intérieur:

sans

Connecteur d'appareil face arrière, Universel, 8-pôles, connecteur femelle, droit, M12-Standard, détrompage: A, sur extrémité libre, Montage face arrière, Pg9, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,25 mm², Cordon TPE