Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - SACC-DSI-M12MS-4CON-M16/0,5 - 1419629


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
longueur du câble - 500 mm
type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356533478
Réf. Sonepar
00126653347
Réf. Fournisseur
1419629
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
4
longueur du câble:
500 mm
type de contact à fiche, extérieur:
mâle (fiche)