Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - SACC-DSI-M8FS-8CON-M10/0,5 - 1424229

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - SACC-DSI-M8FS-8CON-M10/0,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 8

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356712408

Réf. Sonepar

00126424229

Réf. Fournisseur

1424229

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

8

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

1.5 A

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

30 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur d'appareil face arrière, 8-pôles, connecteur femelle, droit, M8, Montage face arrière, M10, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,14 mm², Cordon PVC