Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - SACC-DSI-M8MS-6CON-M8-L90 SH - 1424244

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - SACC-DSI-M8MS-6CON-M8-L90 SH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • nombre de pôles - 6

  • avec filetage - Oui

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356712569

Réf. Sonepar

00126424244

Réf. Fournisseur

1424244

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

nombre de pôles:

6

avec filetage:

Oui

Connecteur d'appareil face arrière, 6-pôles, Connecteur mâle, coudé, M8, Montage face arrière, M8 x 1, Soudage à la vague