Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - SACC-DSI-MS-4CON-L180 SCO - 1553459


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)
nombre de pôles - 4
avec filetage - Oui
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356156264
Réf. Sonepar
00126615626
Réf. Fournisseur
1553459
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de contact à fiche, extérieur:
mâle (fiche)
nombre de pôles:
4
avec filetage:
Oui
Connecteur d'appareil face arrière, Universel, 4-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, codage A, Montage face arrière, Pg9, Soudage à la vague, Produit de remplacement selon RoHS II ss exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1240033