Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - SACC-DSI-MS-5CON-PG 9/0,5 SCO - 1542703

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • longueur du câble - 500 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • type de contact à fiche, intérieur - sans

  • filetage à visser - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356097710

Réf. Sonepar

00126609771

Réf. Fournisseur

1542703

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

5

longueur du câble:

500 mm

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

type de contact à fiche, intérieur:

sans

filetage à visser:

autre

Connecteur d'appareil face arrière, Universel, 5P, Mâle, droit, M12-SCO, codage A, ext libre, Face arrière, Pg9, Cordons individuels, L= 0,5 m, 0,34 mm², Cordon TPE, Remplacement RoHS II ss exception 6c (Pb < 0,1 %) référence: 1239957