Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - SACCBP-FS-5CON-PG9/2,0-920SCO - 1437546


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 2 mm
type de contact à fiche, extérieur - sans
mode de pose - montage derrière le mur
matériau du boîtier/corps - autre
matériau du revêtement de contact - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356457675
Réf. Sonepar
00126645767
Réf. Fournisseur
1437546
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble:
2 mm
type de contact à fiche, extérieur:
sans
mode de pose:
montage derrière le mur
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température ambiante:
85...85 °C
température de fonctionnement:
-25...85 °C
tension assignée (Ue):
48 V
avec raccordement de blindage:
Oui
filetage à visser:
M12
nombre min. de cycles d'insertion:
100
classe de protection (IP), monté:
autre