Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - SACCBP-M12MSB-5CON-M16/1,0-900 - 1534517

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - SACCBP-M12MSB-5CON-M16/1,0-900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - autre

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 5

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356026680

Réf. Sonepar

00126602668

Réf. Fournisseur

1534517

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

autre

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

5

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

48 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

matériau du revêtement de contact:

nickel

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

Connecteur appareil face arrière, INTERBUS (16 Mbit/s), 5P, PUR ss halogène, vert RAL 6017, blindé, Mâle, droit, M12-SCO, codage B, ext libre, M16x1,5, L= 1 m, INTERBUS, Remplacement RoHS II ss exception 6c (Pb < 0,1 %) ref 1239940