Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - VS-OE-M12FSBP-93R-LI/2,0X - 1260715

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - VS-OE-M12FSBP-93R-LI/2,0X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 5

  • longueur - 5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • couleur de gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151414122

Réf. Sonepar

00126141412

Réf. Fournisseur

1260715

Marque

Phoenix Contact

catégorie:

5

longueur:

5 m

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur de gaine:

autre

protection du levier d'arrêt:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

brochage:

1:1

Connecteur appareil face arrière, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s) CAT5 (100 Mbit/s), 4P ss halogène, vert RAL 6018, blindé, femelle, droit, M12-SCO, codage D, ext libre, L= 5 m, PROFINET, Article ss plomb - RoHS II ss except. 6c(Pb<0,1%)