Phoenix Contact - Connecteur de cable a enrobage plastique par extrusion - 1622226


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 10 m
sans halogène - Non
avec affichage LED - Non
blindé - Non
type de câble - multiconducteur
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626069906
Réf. Sonepar
00126622226
Réf. Fournisseur
1622226
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble:
10 m
sans halogène:
Non
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
courant assigné In:
26 A
Connecteur à enrobage plastique par extrusion, série: KSH, M23-Femelle, droit, surmoulé, 4P+4+4+PE, Verrouillage: SCO, L= 10 m, blindé, coloris gaine: orange RAL2003, Remplacement RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1244552