fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur de cable a enrobage plastique par extrusion - 1622243

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur de cable a enrobage plastique par extrusion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur du câble - 10 m

  • sans halogène - Non

  • avec affichage LED - Non

  • blindé - Non

  • type de câble - multiconducteur

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626069999

Réf. Sonepar

00126622243

Réf. Fournisseur

1622243

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

longueur du câble:

10 m

sans halogène:

Non

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

courant assigné In:

26 A

Cordon enrobage plastique par extrus. série KSH, M23-Mâle, coudé, rotatif, -120° à gauche-120° à droite, 4P+4+4+PE, Verrouillage: SCO, L= 10 m, blindé, coloris gaine: orange RAL2003, Remp. RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) ref 1244561