Phoenix Contact - Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion - K-12 - OE/010-E00/M23 F - 1619249


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - orange
taille AWG - autre
avec conducteur de protection - Non
blindage sur élément de câblage - sans
organe de support - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356833431
Réf. Sonepar
00126683343
Réf. Fournisseur
1619249
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur de gaine:
orange
taille AWG:
autre
avec conducteur de protection:
Non
blindage sur élément de câblage:
sans
organe de support:
autre
protection contre les torsions:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
forme du conducteur:
rond
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non