Phoenix Contact - Connecteur de câble Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK - 1642153

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur de câble Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 15 A

  • nombre de pôles - 4

  • indice de protection (IP) - IP65

  • diamètre du câble - 6...12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918920418

Réf. Sonepar

00126892041

Réf. Fournisseur

1642153

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

500 V

calibre/courant nominal assigné (In):

15 A

nombre de pôles:

4

indice de protection (IP):

IP65

diamètre du câble:

6...12 mm

section transversale du raccordement (monofilaire):

1...1 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

noir

type de verrouillage:

sans

serre cable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

sans halogène:

Non

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

autre

degré de pollution:

3

résistance de contact:

0.005 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

86 mm

hauteur:

24 mm

largeur:

24 mm

Connecteur de câble, type de raccordement: Raccordement IDC, 0,75 mm² ... 1,5 mm², 500 V, 15 A, PA, noir, codage: non, diamètre extérieur du câble: 6 mm ... 12 mm