Phoenix Contact - Connecteur de câble Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK PE - 1642182

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 500 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 15 A
nombre de pôles - 4
indice de protection (IP) - IP65
diamètre du câble - 6...12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918951177
Réf. Sonepar
00126895117
Réf. Fournisseur
1642182
Marque
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
500 V
calibre/courant nominal assigné (In):
15 A
nombre de pôles:
4
indice de protection (IP):
IP65
diamètre du câble:
6...12 mm
section transversale du raccordement (monofilaire):
1...1 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
1, 2, 3, PE
codage mécanique:
Non
couleur de codage / insert de contact:
noir
type de verrouillage:
sans
serre cable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
sans halogène:
Non
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
autre
degré de pollution:
3
résistance de contact:
0.005 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
longueur:
86 mm
hauteur:
24 mm
largeur:
24 mm


