Phoenix Contact - Connecteur de câble QPD C 3PE1,5 2X8-13 BK - 1414698


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 690 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 17.5 A
nombre de pôles - 4
indice de protection (IP) - IP66
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626031606
Réf. Sonepar
00126414698
Réf. Fournisseur
1414698
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
690 V
calibre/courant nominal assigné (In):
17.5 A
nombre de pôles:
4
indice de protection (IP):
IP66
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
diamètre du câble:
8...13 mm
section transversale du raccordement (monofilaire):
0.5...1.5 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
1, 2, 3, PE
codage mécanique:
Non
couleur de codage / insert de contact:
noir
type de verrouillage:
séparé
serre cable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
sans halogène:
Oui
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
résistance de contact:
0.003 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
longueur:
89.4 mm
hauteur:
25 mm
largeur:
25 mm