Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Connecteur de câble QPD C 4PE1,5 1X5-10 BK - 1414739

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur de câble QPD C 4PE1,5 1X5-10 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 17.5 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626033549

Réf. Sonepar

00126414739

Réf. Fournisseur

1414739

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

690 V

calibre/courant nominal assigné (In):

17.5 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP66

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

diamètre du câble:

5...10 mm

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.5...1.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1, 2, 3, 4, 5

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

noir

type de verrouillage:

séparé

serre cable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

sans halogène:

Oui

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

3 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

79.4 mm

hauteur:

30 mm

largeur:

30 mm

Prolongateur de câble, Raccordement QUICKON, nb. de pôles: 4+PE, 690 V, 17,5 A, noir, avec un écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 6 mm ... 10 mm, Connecteur QUICKON