Phoenix Contact - Connecteur de câble QPD C 4PE2,5 1X6-11 BK - 1403834


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 690 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP66
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356670302
Réf. Sonepar
00126403834
Réf. Fournisseur
1403834
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
690 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP66
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
diamètre du câble:
6...11 mm
section transversale du raccordement (fil fin):
2.5...2.5 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
2.5...2.5 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
1, 2, 3, 4, 5
codage mécanique:
Non
couleur de codage / insert de contact:
noir
type de verrouillage:
séparé
serre cable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
sans halogène:
Oui
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
résistance de contact:
0.003 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
longueur:
96.3 mm
hauteur:
34.6 mm
largeur:
34.6 mm