Phoenix Contact - Connecteur de câble QPD C 4PE6,0 2X12-20 BK - 1410412

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur de câble QPD C 4PE6,0 2X12-20 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356929523

Réf. Sonepar

00126410412

Réf. Fournisseur

1410412

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

690 V

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP66

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

diamètre du câble:

12...20 mm

section transversale du raccordement (fil fin):

6...6 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

6...6 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1, 2, 3, 4, 5

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

noir

type de verrouillage:

séparé

serre cable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

sans halogène:

Non

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

3 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

125.6 mm

hauteur:

39.6 mm

largeur:

39.6 mm

Prolongateur de câble QUICKON, noir, 4 pôles + PE, 2,5 mm² ... 6,0 mm² / 690 V / 40 A, pour diamètres de câble de 12 mm ... 20 mm.