Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Connecteur de câble SACC-CC-8QO-0,5 SH - 1414612

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur de câble SACC-CC-8QO-0,5 SH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - autre

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 8

  • pour diamètre externe de câble - 5...9.7 mm

  • finition du boîtier - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626029597

Réf. Sonepar

00126414612

Réf. Fournisseur

1414612

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

autre

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

8

pour diamètre externe de câble:

5...9.7 mm

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

19 mm

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

2 A

température ambiante:

-40...85 °C

tension assignée (Ue):

30 V

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...0.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...0.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...0.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...0.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement autodénudant

matériau du revêtement de contact:

nickel

matériau du boîtier/corps:

zinc

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

Connecteur de câble, Universel, 8-pôles, exempt d'halogène, blindé, Prolongateur de câble, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 9,7 mm