Phoenix Contact - Connecteur de puissance - CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FC - 1425514

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - autre
nombre de pôles - 5
courant assigné In - 16 A
largeur - 31 mm
hauteur - 36 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626407234
Réf. Sonepar
00126425514
Réf. Fournisseur
1425514
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
autre
nombre de pôles:
5
courant assigné In:
16 A
largeur:
31 mm
hauteur:
36 mm
température ambiante:
-40...85 °C
tension assignée (Ue):
24 V
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.75...20.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de verrouillage:
Push Pull
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
température de fonctionnement:
-40...85 °C
finition CEM:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
0
avec garniture d’étanchéité:
Oui


