Phoenix Contact - Connecteur - ES-BPC-C 16-25 BK - 1106307

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur - ES-BPC-C 16-25 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille AWG - autre

  • avec conducteur de protection - Non

  • blindage sur élément de câblage - sans

  • organe de support - autre

  • protection contre les torsions - Non

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151003456

Réf. Sonepar

00126100345

Réf. Fournisseur

1106307

Marque

Phoenix Contact

taille AWG:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

organe de support:

autre

protection contre les torsions:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...115 °C

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Connecteurs pour le stockage d'énergie

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.