Phoenix Contact - Connecteur HC-A3-STQ1,5-KML-G-PA - 1641604

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur HC-A3-STQ1,5-KML-G-PA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 10 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...1.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918890001

Réf. Sonepar

00126889000

Réf. Fournisseur

1641604

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

10 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.75...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

autre

largeur:

34 mm

hauteur:

62.8 mm

profondeur:

78.55 mm

température ambiante:

80...80 °C

tension assignée (Ue):

230 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.75...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.75...1.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du corps isolant:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

autre

type de verrouillage:

étrier longitudinal

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

température de fonctionnement:

-25...80 °C

classe de protection (IP), monté:

IP65

finition CEM:

Non

nombre d'entrées de conduit:

1

avec garniture d’étanchéité:

Non

disposition de l'entrée de câble:

autre

Connecteur, nombre de pôles: 3+PE, taille: D7, version : Mâle, Mâle, Raccordement IDC, 10 A, 0,75 mm² ... 1,5 mm², diamètre extérieur du câble:6 mm ... 12 mm, application: Standard