Phoenix Contact - Connecteur HC-M-EMV-BU/3-9,5 - 1636091

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur HC-M-EMV-BU/3-9,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 48 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918962913

Réf. Sonepar

00126896291

Réf. Fournisseur

1636091

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

48 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

4

insert de contact sans contact:

Oui

diamètre du contact à fiche:

1.6 mm

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

85...85 °C

température de fonctionnement:

-40...85 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

0.8 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

nombre min. de cycles d'insertion:

500

largeur:

18 mm

hauteur:

15.5 mm

profondeur:

45.95 mm

Connecteur, nombre de pôles: 4, contacts de puissance: 0, contacts de commande: 4, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 48 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², diamètre extérieur du câble:3 mm ... 9,5 mm, application: Données/Signaux