Phoenix Contact - Connecteur IPD PL 3P2,5 M GY - 1088672

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur IPD PL 3P2,5 M GY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626890890

Réf. Sonepar

00126689089

Réf. Fournisseur

1088672

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

500 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

prise (mâle)

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

diamètre du câble:

6...9 mm

section transversale du raccordement (fil fin):

0.5...2.5 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.5...2.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1, 2, PE

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

autre

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

serre cable:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

sans halogène:

Non

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

3

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

86.1044 mm

hauteur:

26.893 mm

largeur:

26.4772 mm

Connecteur, product family: IPD, type de raccordement: Raccordement Push-Lock, nombre de pôles: 2+PE, Mâle, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 500 V, 20 A, PA, gris clair, codage: P, diamètre extérieur du câble: 6 mm ... 9 mm et 8 mm ... 13 mm