Phoenix Contact - Connecteur M12, codage S, mâle droit, 4 pôles, à visser, Pg 11, diam. 8 à 10 mm - 1404641

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur M12, codage S, mâle droit, 4 pôles, à visser, Pg 11, diam. 8 à 10 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 4

  • pour diamètre externe de câble - 8...10 mm

  • finition du boîtier - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356707725

Réf. Sonepar

00126404641

Réf. Fournisseur

1404641

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

4

pour diamètre externe de câble:

8...10 mm

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

20.91 mm

taille du filetage M:

12

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

12 A

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

630 V

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.75...10.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.75...10.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.75...10.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur, 4-pôles, Connecteur mâle droit M12, Détrompage S, Raccordement vissé, Matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, Presse-étoupe Pg11, Diamètre extérieur du câble 8 mm ... 10 mm